Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 2x SC HT 2S1P ST1 2.4V 1.6Ah Fast - MXN0088

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 2x SC HT 2S1P ST1 2.4V 1.6Ah Fast

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 1600 mAh

  • nombre de cellules - 2

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 44.65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766620200

Réf. Sonepar

00399662020

Réf. Fournisseur

MXN0088

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

2.4 V

capacité:

1600 mAh

nombre de cellules:

2

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

44.65 mm

hauteur, borne comprise:

42.93 mm

largeur:

224.43 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

95.97 g

NX Batterie eclairage secours 2x SC HT 2S1P ST1 2.4V 1.6Ah Fast vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Sortie languette de 4,8mm Equivalent avec 804198, 805007, 134895, 806072