Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 2x18700 + 3x18700 ST4 + Faston 2.8mm 6V - MGH9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité - 3800 mAh
nombre de cellules - 5
modèle - Nickel-métal-hydride
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766488428
Réf. Sonepar
00399648842
Réf. Fournisseur
MGH9016
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
6 V
capacité:
3800 mAh
nombre de cellules:
5
modèle:
Nickel-métal-hydride
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
215 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
23 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
603.75 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) 2 blocs batteries de 2x18700 + 3x18700 Sorties Faston 2.8mm Nos packs NX sont composés de cellules NIMH haute température spécialement conçues pour répondre aux cahiers des charges des blocs déclairage de secours des plus grands fabricants. Dotée de la technologie Haute température ainsi que de séparateurs spécifiques, chaque cellules ont été optimisées pour fonctionner dans un environnement intensif à haute température. Ces composants permettent dassurer et maintenir une charge permanente à haute température. Ces packs permettent de respecter le cahier des charges suivant = - Capacité à séclairer sur une durée d1h ou 3h (selon le modele) lors du déclenchement de léclairage de secours - Capacité à se recharger en 24h pour supporter un nouveau déclenchement de léclairage de secours - Capacité à se déclencher même après 4 ans de mise en service - Peut fonctionner à une température ambiante de 50°c - Fournit un courant continu de C/30 jusquà C/16 à 50°C Equivalent avec B905, ESP-2-25-216A, BH173