Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 2xD ST1 + fils 2.4V 4Ah - MGN9036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 2.4 V
capacité - 4 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766487544
Réf. Sonepar
00399648754
Réf. Fournisseur
MGN9036
Marque
Enix
tension nominale:
2.4 V
capacité:
4 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
2
modèle:
autre
longueur:
66 mm
hauteur, borne comprise:
59 mm
largeur:
33 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
284 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Format : Côte/Côte Batterie + sortie fils Cette batterie NX est livrée avec une paire de fils rouge et noir qui se monte facilement sur le pack via les cosses Faston femelle 4.8mm. La longueur de fils de 130cm permet d'adapter ce pack sur de nombreux bloc de secours. Nos packs NX sont composés de cellules NICD haute température spécialement conçues pour répondre aux cahiers des charges des blocs déclairage de secours des plus grands fabricants. Dotée de la technologie Haute température ainsi que de séparateurs spécifiques, chaque cellules ont été optimisées pour fonctionner dans un environnement intensif à haute température. Ces composants permettent dassurer et maintenir une charge permanente à haute température. Ces packs permettent de respecter le cahier des charges suivant = - Capacité à séclairer sur une durée d1h ou 3h (selon le modele) lors du déclenchement de léclairage de secours - Capacité à se recharger en 24h pour supporter un nouveau déclenchement de léclairage de secours - Capacité à se déclencher même après 4 ans de mise en service - Peut fonctionner à une température ambiante de 55°c - Fournit un courant continu de C/30 jusquà C/16 à 55°C Equivalent avec 2DH4-0L3, 2DH4.0L3





