Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 32x SC HT 32S1P ST5 38.4V 1600mAh Fast - MGN0826


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 38.4 V
capacité - 1600 mAh
nombre de cellules - 32
modèle - nickel-cadmium
longueur - 45.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766522443
Réf. Sonepar
00399652244
Réf. Fournisseur
MGN0826
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
38.4 V
capacité:
1600 mAh
nombre de cellules:
32
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
45.1 mm
hauteur, borne comprise:
338 mm
largeur:
45.1 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
1563.87 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Pack avec élément haute température. 4bat8. Equivalent avec 805881