Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 3x AA HT 3S1P ST4 3.6V 800mAh Molex - MGN0867


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 800 mAh
nombre de cellules - 3
modèle - nickel-cadmium
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766535146
Réf. Sonepar
00399653514
Réf. Fournisseur
MGN0867
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
800 mAh
nombre de cellules:
3
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
147.4 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
16.3 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
74.97 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Compatible : Linergy; Varat