Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 3x D HT 3S1P ST1 3.6V 4Ah Cosse - MXN0050

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 3x D HT 3S1P ST1 3.6V 4Ah Cosse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 3

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 97.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766525956

Réf. Sonepar

00399645416

Réf. Fournisseur

MXN0050

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

3

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

97.1 mm

hauteur, borne comprise:

59.7 mm

largeur:

32.3 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

382 g

NX Batterie eclairage secours 3x D HT 3S1P ST1 3.6V 4Ah Cosse vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Si vous souhaitez remplacer un pack dont la capacité nominale fait 4500mAh, notre pack de 4000mAh conviendra parfaitement car les cellules « haute température » que nous utilisons fournissent dans les applications hautes températures ou bloc de secours une capacité supérieure à la plupart des cellules du commerce. Equivalent avec 131607, 326590, URA957893, URA953909, 958487, 957893, 953909, 802165, 801873, 800817, 784674, 781881, 615910, 186003, 137973