Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 3x F VT 3S1P ST1 3.6V 7Ah FAST - MXN0070


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 7000 mAh
nombre de cellules - 3
modèle - nickel-cadmium
longueur - 97.12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766526151
Réf. Sonepar
00399652615
Réf. Fournisseur
MXN0070
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
7000 mAh
nombre de cellules:
3
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
97.12 mm
hauteur, borne comprise:
91.88 mm
largeur:
32.25 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
630 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 137044