Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 3x SC HT 3S1P ST4 3.6V 1.6Ah Fast - MGN0825

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 3x SC HT 3S1P ST4 3.6V 1.6Ah Fast

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1600 mAh

  • nombre de cellules - 3

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766522436

Réf. Sonepar

00399652243

Réf. Fournisseur

MGN0825

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1600 mAh

nombre de cellules:

3

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

128.16 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

22.46 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

144.375 g

NX Batterie eclairage secours 3x SC HT 3S1P ST4 3.6V 1.6Ah Fast vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Pack avec élément haute température. Equivalent avec 3ZDS-CS1600HT-00Z