Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 3x SC VNT 3,6V 3S1P & 2x SC VNT 2,4 2S1P - MGN0882

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1600 mAh
nombre de cellules - 3
modèle - nickel-cadmium
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766535948
Réf. Sonepar
00399653594
Réf. Fournisseur
MGN0882
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1600 mAh
nombre de cellules:
3
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
210 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
22.62 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
225 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie Kaufel (BAES) Lot de 2 packs (un de 3,6V et un de 2,4V) Equivalent avec 758208, 227 612, 227 611, 227 610, 226 612, 226 611, 226 610, F734S0367, F734S0366