Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 4x AA HT (2x) 2S1P ST5 (2x) 2.4V 800mAh M - MGN0926

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 4x AA HT (2x) 2S1P ST5 (2x) 2.4V 800mAh M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 800 mAh

  • nombre de cellules - 2

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 28.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766654342

Réf. Sonepar

00399001639

Réf. Fournisseur

MGN0926

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

2.4 V

capacité:

800 mAh

nombre de cellules:

2

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

28.9 mm

hauteur, borne comprise:

99.2 mm

largeur:

15.1 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

95.97 g

NX Batterie eclairage secours 4x AA HT (2x) 2S1P ST5 (2x) 2.4V 800mAh Molex vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Ce pack est composé de deux sorties 2,4V Equivalent avec 329072080, OVA51139, 513141024