Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 4x AA HT 4S1P ST5 4.8V 800mAh Molex - MGN0925

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 4x AA HT 4S1P ST5 4.8V 800mAh Molex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 800 mAh

  • nombre de cellules - 4

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 28.75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766653093

Réf. Sonepar

00399001445

Réf. Fournisseur

MGN0925

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

800 mAh

nombre de cellules:

4

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

28.75 mm

hauteur, borne comprise:

99.01 mm

largeur:

15.21 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

87 g

NX Batterie eclairage secours 4x AA HT 4S1P ST5 4.8V 800mAh Molex vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 329072090, 806262, OVA51014E, OVA51014, 513141021