Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 4x SC HT 4S1P ST4 4.8V 1600mAh Fast - MGN0716

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 4.8 V
capacité - 1600 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766521460
Réf. Sonepar
00399652146
Réf. Fournisseur
MGN0716
Marque
Enix
tension nominale:
4.8 V
capacité:
1600 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
4
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
170 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
22.5 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
191.31 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Equivalent avec 804026N, ADR400 ESP-10771A3




