Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 4x SC VNT 4S1P ST1 4.8V 1600mAh FAST - MGN0520


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 4.8 V
capacité - 1600 mAh
nombre de cellules - 4
modèle - nickel-cadmium
longueur - 89 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766520067
Réf. Sonepar
00399644885
Réf. Fournisseur
MGN0520
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
4.8 V
capacité:
1600 mAh
nombre de cellules:
4
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
89 mm
hauteur, borne comprise:
24 mm
largeur:
43 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
181 g
NX Batterie eclairage secours 4x SC VNT 4S1P ST1 4.8V 1600mAh FAST vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 061033
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 061033