Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 4xD ST1 + AMP 4.8V 4Ah - MGN9039

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 4

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 132 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766487575

Réf. Sonepar

00399648757

Réf. Fournisseur

MGN9039

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

4

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

132 mm

hauteur, borne comprise:

60 mm

largeur:

33 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

534 g

NX Batterie eclairage secours 4xD ST1 + AMP 4.8V 4Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Format : Côte/Côte Batterie + sortie AMP Cette batterie NX est livrée avec une connectique AMP qui se monte facilement sur le pack via les cosses Faston femelle 4.8mm. La longueur de fils de 130cm permet d'adapter ce pack sur de nombreux bloc de secours. Nos packs NX sont composés de cellules NICD haute température spécialement conçues pour répondre aux cahiers des charges des blocs déclairage de secours des plus grands fabricants. Dotée de la technologie Haute température ainsi que de séparateurs spécifiques, chaque cellules ont été optimisées pour fonctionner dans un environnement intensif à haute température. Ces composants permettent dassurer et maintenir une charge permanente à haute température. Ces packs permettent de respecter le cahier des charges suivant = - Capacité à séclairer sur une durée d1h ou 3h (selon le modele) lors du déclenchement de léclairage de secours - Capacité à se recharger en 24h pour supporter un nouveau déclenchement de léclairage de secours - Capacité à se déclencher même après 4 ans de mise en service - Peut fonctionner à une température ambiante de 55°c - Fournit un courant continu de C/30 jusquà C/16 à 55°C Equivalent avec 4D BATTERY 45NC70 SBS CON, 4DH4.0LA3, 4DH4-0LA3