Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 4xD ST4 + support + fils 4.8V 4Ah - MGN9046

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 4

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766487629

Réf. Sonepar

00399648762

Réf. Fournisseur

MGN9046

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

4

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

236 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

33 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

483 g

NX Batterie eclairage secours 4xD ST4 + support + fils 4.8V 4Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Format : Bâton Batterie + sortie fils Cette batterie NX est livrée avec une paire de fils rouge et noir qui se monte facilement sur le pack via les cosses Faston femelle 4.8mm. La longueur de fils de 130cm permet d'adapter ce pack sur de nombreux bloc de secours. Le pack est livré egalement avec 2 embouts de fixation. Nos packs NX sont composés de cellules NICD haute température spécialement conçues pour répondre aux cahiers des charges des blocs déclairage de secours des plus grands fabricants. Dotée de la technologie Haute température ainsi que de séparateurs spécifiques, chaque cellules ont été optimisées pour fonctionner dans un environnement intensif à haute température. Ces composants permettent dassurer et maintenir une charge permanente à haute température. Ces packs permettent de respecter le cahier des charges suivant = - Capacité à séclairer sur une durée d1h ou 3h (selon le modele) lors du déclenchement de léclairage de secours - Capacité à se recharger en 24h pour supporter un nouveau déclenchement de léclairage de secours - Capacité à se déclencher même après 4 ans de mise en service - Peut fonctionner à une température ambiante de 55°c - Fournit un courant continu de C/30 jusquà C/16 à 55°C Equivalent avec 13264, 4DH4.0L4, 4DH4-0L4, 804480