Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 5 VRE 4500D 6V 4.5Ah COSSE - MFN0027

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 5 VRE 4500D 6V 4.5Ah COSSE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 4500 mAh

  • nombre de cellules - 5

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766499387

Réf. Sonepar

00399000036

Réf. Fournisseur

MFN0027

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

4500 mAh

nombre de cellules:

5

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

70 mm

hauteur, borne comprise:

65 mm

largeur:

103 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

924 g

NX Batterie eclairage secours 5 VRE 4500D 6V 4.5Ah COSSE vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Cellules SAFT Equivalent avec 120210, 805432D, 4199637, 419-9637, 0767505201, 0767-505-201, 804606