Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 5x AA VST 5S1P ST4 6V 800mAh T2 - MGN0511

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 5x AA VST 5S1P ST4 6V 800mAh T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 800 mAh

  • nombre de cellules - 5

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766519979

Réf. Sonepar

00399644876

Réf. Fournisseur

MGN0511

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

800 mAh

nombre de cellules:

5

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

255 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

13 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

105 g

NX Batterie eclairage secours 5x AA VST 5S1P ST4 6V 800mAh T2 vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s)