Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 5x SC ST7 F150 6V 1.6Ah - MGN0821


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité - 1600 mAh
nombre de cellules - 5
modèle - nickel-cadmium
longueur - 67 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766522399
Réf. Sonepar
00399652239
Réf. Fournisseur
MGN0821
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
6 V
capacité:
1600 mAh
nombre de cellules:
5
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
67 mm
hauteur, borne comprise:
43.5 mm
largeur:
42.4 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
237.3 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 800082, 800092N