Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 6 VTD70 6S1P ST1 7.2V 4Ah PHOEN - MGN0678


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 7.2 V
capacité - 4000 mAh
nombre de cellules - 6
modèle - nickel-cadmium
longueur - 194.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766521125
Réf. Sonepar
00399644951
Réf. Fournisseur
MGN0678
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
7.2 V
capacité:
4000 mAh
nombre de cellules:
6
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
194.6 mm
hauteur, borne comprise:
64 mm
largeur:
32.6 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
786.45 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Cellules SAFT Equivalent avec 4944026-4, 787639, 786595, 49440264