Enix - Batterie(s) Batterie enceinte bluetooth pour Beats Pill 1.0 3.7V 1850mAh - AML0305

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766618924

Réf. Sonepar

00399001769

Réf. Fournisseur

AML0305

Réf. Commerciale

Enix

NX Batterie enceinte bluetooth pour Beats Pill 1.0 3.7V 1850mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Redonnez de la puissance et de lautonomie à votre enceinte bluetooth Beats Pill 1.0 avec cette batterie de haute qualité. La conception et la qualité des composants de cette batterie lui permettent de sadapter parfaitement à toutes les spécificités de votre enceinte bluetooth Pill 1.0 (tensions, dimensions, technologie). Les caractéristiques de cette batterie lui permettent en effet de vous offrir ce qui se fait de mieux en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine et la batterie est garantie contre tout vice de fabrication. Profitez donc pleinement de votre musique à tout moment et laissez-vous emporter par un son puissant, clair et précis avec cette batterie de haute qualité. Vous naurez plus à choisir entre la qualité du son et lautonomie de votre enceinte bluetooth Pill 1.0. Cette batterie redonnera du tonus à votre enceinte sans fil Beats et vous permettra de profiter le plus longtemps possible dune expérience audio d'une grande précision. Il vous suffira de remplacer votre batterie intégrée par cette batterie de haute qualité pour permettre à votre enceinte Beats Pill 1.0, une fois connectée à votre smartphone, TV, tablette, iPad ou encore PC, de délivrer le maximum de sa puissance avec des basses profondes, des médiums cristallins et des aigus étendus. Ce pack est composé de 2 batteries. Equivalent avec J188/ICP092941SH