Enix - Batterie(s) Batterie enceinte bluetooth pour Bose 3.7V 3400mAh - AML0309

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766619044
Réf. Sonepar
00399661904
Réf. Fournisseur
AML0309
Réf. Commerciale
Enix
NX Batterie enceinte bluetooth pour Bose 3.7V 3400mAh vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Redonnez de la puissance et de lautonomie à votre enceinte bluetooth Bose avec cette batterie de haute qualité. La conception et la qualité des composants de cette batterie lui permettent de sadapter parfaitement à toutes les spécificités de votre enceinte Bose (tensions, dimensions, technologie). Les caractéristiques de cette batterie lui permettent en effet de vous offrir ce qui se fait de mieux en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine et la batterie est garantie contre tout vice de fabrication. Profitez donc pleinement de votre musique à tout moment et laissez-vous emporter par un son puissant, clair et précis avec cette batterie de haute qualité. Vous naurez plus à choisir entre la qualité du son et lautonomie de votre enceinte bluetooth Bose. Cette batterie redonnera du tonus à votre enceinte et vous permettra de profiter le plus longtemps possible dune expérience audio d'une grande précision. Il vous suffira de remplacer votre batterie intégrée par cette batterie de haute qualité pour permettre à votre enceinte Bose, une fois connectée à votre smartphone, TV, tablette, iPad ou encore PC, de délivrer le maximum de sa puissance avec des basses profondes, des médiums cristallins et des aigus étendus. Vous pouvez vérifier ci-dessus ou contacter notre service client afin de connaitre tous les modèles auxquels peut sadapter cette batterie. Equivalent avec 064454, 64454, 626161-0010
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Redonnez de la puissance et de lautonomie à votre enceinte bluetooth Bose avec cette batterie de haute qualité. La conception et la qualité des composants de cette batterie lui permettent de sadapter parfaitement à toutes les spécificités de votre enceinte Bose (tensions, dimensions, technologie). Les caractéristiques de cette batterie lui permettent en effet de vous offrir ce qui se fait de mieux en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine et la batterie est garantie contre tout vice de fabrication. Profitez donc pleinement de votre musique à tout moment et laissez-vous emporter par un son puissant, clair et précis avec cette batterie de haute qualité. Vous naurez plus à choisir entre la qualité du son et lautonomie de votre enceinte bluetooth Bose. Cette batterie redonnera du tonus à votre enceinte et vous permettra de profiter le plus longtemps possible dune expérience audio d'une grande précision. Il vous suffira de remplacer votre batterie intégrée par cette batterie de haute qualité pour permettre à votre enceinte Bose, une fois connectée à votre smartphone, TV, tablette, iPad ou encore PC, de délivrer le maximum de sa puissance avec des basses profondes, des médiums cristallins et des aigus étendus. Vous pouvez vérifier ci-dessus ou contacter notre service client afin de connaitre tous les modèles auxquels peut sadapter cette batterie. Equivalent avec 064454, 64454, 626161-0010