Enix - Batterie(s) Batterie enceinte bluetooth pour Logitech 3.6V 1500mAh - AML0343

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766619457

Réf. Sonepar

00399661945

Réf. Fournisseur

AML0343

Réf. Commerciale

Enix

NX Batterie enceinte bluetooth pour Logitech 3.6V 1500mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Redonnez de la puissance et de lautonomie à votre enceinte bluetooth Logitech S315i ou S715i avec cette batterie de haute qualité. La conception et la qualité des composants de cette batterie lui permettent de sadapter parfaitement à toutes les spécificités de votre enceinte bluetooth Logitech (tensions, dimensions, technologie). Les caractéristiques de cette batterie lui permettent en effet de vous offrir ce qui se fait de mieux en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine et la batterie est garantie contre tout vice de fabrication. Profitez donc pleinement de votre musique à tout moment et laissez-vous emporter par un son puissant, clair et précis avec cette batterie de haute qualité. Vous naurez plus à choisir entre la qualité du son et lautonomie de votre enceinte bluetooth Logitech S315i ou S715i . Cette batterie redonnera du tonus à votre enceinte Logitech S315i ou S715i et vous permettra de profiter le plus longtemps possible dune expérience audio d'une grande précision. Il vous suffira de remplacer votre batterie intégrée par cette batterie de haute qualité pour permettre à votre enceinte Logitech, une fois connectée à votre smartphone, TV, tablette, iPad ou encore PC, de délivrer le maximum de sa puissance avec des basses profondes, des médiums cristallins et des aigus étendus. Vous pouvez vérifier ci-dessus ou contacter notre service client afin de connaitre tous les modèles Logitech auxquels peut sadapter cette batterie. Equivalent avec 180AAHC3TMX, S-00100, GP180AAHC31MX, GG139, 993-000459, 984-000142, 984-000135, 984-000134, 880-000212