Enix - Batterie(s) Batterie lead crystal 3-CNFJ-12 6V 12Ah F6.35 - AMC9016


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lead Crystal - Energy storage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0610696122551
Réf. Sonepar
00399612255
Réf. Fournisseur
AMC9016
Réf. Commerciale
Enix
NX Batterie lead crystal 3-CNFJ-12 6V 12Ah F6.35 vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie dite étanche qui utilise un nouveau type d'électrolyte : acide SiO2 non corrisif. Cet électrolyte se cristallise dans le temps et améliore sensiblement les performances et les caractéristiques techniques du produit. Capacité en C/10 : 12Ah Capacité en C/20 : 13.2Ah Capacité en C/120 : 14.4Ah Type de borne : Faston 6.35 Bac UL94-V0 (FR : Flame Retardant) Résistance interne : 8 mOhm Avantages : - Nombre de cycles : entre 600 et 5000 (dépend de la profondeur de décharge) - Durée de vie en floating : 7-12 ans - Température d'utilisation : -40°C à +65°C - Très faible auto-décharge - Possibilité de les entreposer 2 ans sans recharge - Idéal pour des décharge à fort courant - Temps de recharge de cette batterie Lead Crsytal 2 fois plus rapide que les batteries étanches standards. - Excellente performance en décharge profonde. Equivalent avec 3-CNFJ-12, Y12-6SM
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie dite étanche qui utilise un nouveau type d'électrolyte : acide SiO2 non corrisif. Cet électrolyte se cristallise dans le temps et améliore sensiblement les performances et les caractéristiques techniques du produit. Capacité en C/10 : 12Ah Capacité en C/20 : 13.2Ah Capacité en C/120 : 14.4Ah Type de borne : Faston 6.35 Bac UL94-V0 (FR : Flame Retardant) Résistance interne : 8 mOhm Avantages : - Nombre de cycles : entre 600 et 5000 (dépend de la profondeur de décharge) - Durée de vie en floating : 7-12 ans - Température d'utilisation : -40°C à +65°C - Très faible auto-décharge - Possibilité de les entreposer 2 ans sans recharge - Idéal pour des décharge à fort courant - Temps de recharge de cette batterie Lead Crsytal 2 fois plus rapide que les batteries étanches standards. - Excellente performance en décharge profonde. Equivalent avec 3-CNFJ-12, Y12-6SM