Enix - Batterie(s) Batterie lead crystal 6-CNFJ-10 12V 10Ah M5-F - AMC9020

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie lead crystal 6-CNFJ-10 12V 10Ah M5-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Lead Crystal - Energy storage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3660766602183

Réf. Sonepar

00399660218

Réf. Fournisseur

AMC9020

Réf. Commerciale

Enix

NX Batterie lead crystal 6-CNFJ-10 12V 10Ah M5-F vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie dite étanche qui utilise un nouveau type d'électrolyte : acide SiO2 non corrisif. Cet électrolyte se cristallise dans le temps et améliore sensiblement les performances et les caractéristiques techniques du produit. Capacité: C10 : 10Ah C20 : 11Ah C120: 12Ah Type de borne : insert M5 Bac UL94-V0 (FR : Flame Retardant) Nombre de cycles : entre 600 et 5000 (dépend de la profondeur de décharge) Durée de vie en floating : 7-12 ans Température d'utilisation : -40°C à +65°C Très faible auto-décharge Possibilité de les entreposer 2 ans sans recharge Idéal pour des décharge à fort courant Temps de recharge de cette batterie Lead Crsytal 2 fois plus rapide que les batteries étanches standards. Excellente performance en décharge profonde. Equivalent avec AGM-12-MOB, GP12-12, ES12-12