Enix - Batterie(s) Batterie lead crystal 6-CNFJ-12 12V 12Ah M5-F - AMC9006

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie lead crystal 6-CNFJ-12 12V 12Ah M5-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Lead Crystal - Energy storage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0610696122094

Réf. Sonepar

00399612209

Réf. Fournisseur

AMC9006

Réf. Commerciale

Enix

NX Batterie lead crystal 6-CNFJ-12 12V 12Ah M5-F vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie dite étanche qui utilise un nouveau type d'électrolyte : acide SiO2 non corrisif. Cet électrolyte se cristallise dans le temps et améliore sensiblement les performances et les caractéristiques techniques du produit. Capacité en C/10 : 12Ah Capacité en C/20 : 13.2Ah Capacité en C/120 : 14.4Ah Type de borne : Insert M5 Bac UL94-V0 (FR : Flame Retardant) Résistance interne : 12 mOhm Avantages : Nombre de cycles : entre 600 et 5000 (dépend de la profondeur de décharge) Durée de vie en floating : 7-12 ans Température d'utilisation : -40°C à +65°C Très faible auto-décharge Possibilité de les entreposer 2 ans sans recharge Idéal pour des décharge à fort courant Temps de recharge de cette batterie Lead Crsytal 2 fois plus rapide que les batteries étanches standards. Excellente performance en décharge profonde. Equivalent avec 6-CNJF-12, GP12-14, AGM-15-MOB, CNJF-12