Enix - Batterie(s) Batterie lead crystal 6-CNFJ-14 12V 14Ah M5-F - AMC9021

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie lead crystal 6-CNFJ-14 12V 14Ah M5-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Lead Crystal - Energy storage

Voir tous les produits de cette série

EAN

3660766604361

Réf. Sonepar

00399660436

Réf. Fournisseur

AMC9021

Réf. Commerciale

Enix

NX Batterie lead crystal 6-CNFJ-14 12V 14Ah M5-F vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie dite étanche qui utilise un nouveau type d'électrolyte : acide SiO2 non corrisif. Cet électrolyte se cristallise dans le temps et améliore sensiblement les performances et les caractéristiques techniques du produit. Capacité: C10 : 14Ah C20 : 15Ah C120: 16.2Ah Type de borne : M5-F Bac UL94-V0 (FR : Flame Retardant) Nombre de cycles : entre 600 et 5000 (dépend de la profondeur de décharge) Durée de vie en floating : 7-12 ans Température d'utilisation : -40°C à +65°C Très faible auto-décharge Possibilité de les entreposer 2 ans sans recharge Idéal pour des décharge à fort courant Temps de recharge de cette batterie Lead Crsytal 2 fois plus rapide que les batteries étanches standards. Excellente performance en décharge profonde. Equivalent avec 6-CNFJ-14, 12-GRGS-14, 6CNFJ14