Enix - Batterie(s) Batterie lecteur codes barres 3.7V 2400mAh - AML06148

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766628077
Réf. Sonepar
00399662807
Réf. Fournisseur
AML06148
Réf. Commerciale
Enix
NX Batterie lecteur codes barres 3.7V 2400mAh vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Remplacez votre batterie d'origine 318-011-007 ou AB10 avec cette batterie premium afin de profiter des pleines capacités de votre douchette Intermec 700 Mono ou 730 Color. Qu'il s'agisse d'un lecteur de codes-barres laser, CCD ou imager, cette batterie répondra parfaitement aux exigences de votre douchette Intermec 700 Mono ou 730 Color et vous permettra de retrouver une plus grande autonomie. Etant donné la multiplicité des technologies, des formes et des dimensions des lecteurs de codes-barres, nous nous sommes assurés de la parfaite compatibilité de cette batterie avec votre douchette Intermec 700 Mono ou 730 Color. Cette batterie premium a été conçue de sorte à correspondre totalement aux spécificités de votre lecteur code barre Intermec 700 Mono ou 730 Color et répond à toutes les exigences de sécurité et de fiabilité du constructeur d'origine Grâce à cette parfaite compatibilité, vous pourrez continuer à utiliser votre chargeur d'origine sans risques de surcharges et de surtensions. Vous pouvez vérifier ci-dessus ou contacter notre service client afin de connaitre tous les modèles auxquels peut sadapter cette batterie. Equivalent avec 318-011-007, AB10
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Remplacez votre batterie d'origine 318-011-007 ou AB10 avec cette batterie premium afin de profiter des pleines capacités de votre douchette Intermec 700 Mono ou 730 Color. Qu'il s'agisse d'un lecteur de codes-barres laser, CCD ou imager, cette batterie répondra parfaitement aux exigences de votre douchette Intermec 700 Mono ou 730 Color et vous permettra de retrouver une plus grande autonomie. Etant donné la multiplicité des technologies, des formes et des dimensions des lecteurs de codes-barres, nous nous sommes assurés de la parfaite compatibilité de cette batterie avec votre douchette Intermec 700 Mono ou 730 Color. Cette batterie premium a été conçue de sorte à correspondre totalement aux spécificités de votre lecteur code barre Intermec 700 Mono ou 730 Color et répond à toutes les exigences de sécurité et de fiabilité du constructeur d'origine Grâce à cette parfaite compatibilité, vous pourrez continuer à utiliser votre chargeur d'origine sans risques de surcharges et de surtensions. Vous pouvez vérifier ci-dessus ou contacter notre service client afin de connaitre tous les modèles auxquels peut sadapter cette batterie. Equivalent avec 318-011-007, AB10