Enix - Batterie(s) Batterie lithium 3xD LS33600 3S1P ST1 10.8V 17Ah Molex - MGL00113


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 10.8 V
capacité - 17000 mAh
modèle - lithium
longueur - 100 mm
hauteur, borne comprise - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766510570
Réf. Sonepar
00399644435
Réf. Fournisseur
MGL00113
Marque
Enix
tension nominale:
10.8 V
capacité:
17000 mAh
modèle:
lithium
longueur:
100 mm
hauteur, borne comprise:
65 mm
largeur:
34 mm
diamètre:
0 mm
poids:
294 g
NX Batterie lithium 3xD LS33600 3S1P ST1 10.8V 17Ah Molex vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Application : Sauvegarde sur robot Equivalent avec 3HAB 9999-1, HAC 16831-1, 3HAC 16831-1, TEC 113LITH, 41AO3OBJOOO1, 3HAC 5393 2
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Application : Sauvegarde sur robot Equivalent avec 3HAB 9999-1, HAC 16831-1, 3HAC 16831-1, TEC 113LITH, 41AO3OBJOOO1, 3HAC 5393 2