Enix - Batterie(s) Batterie Lithium Fer Phosphate 1S1P IFR18650 + PCM (4.8Wh) + fils AW - MGL9058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766589729
Réf. Sonepar
00399658972
Réf. Fournisseur
MGL9058
Réf. Commerciale
Enix
NX Batterie Lithium Fer Phosphate 1S1P IFR18650 + PCM (4.8Wh) + fils AWG20 3.2V 1.5Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie LiFePo4 1S1P IFR18650 + PCM 5A + sortie fils 150mm AWG20 - Technologie : Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) - Courant de charge max : 1.5A - Courant de décharge continu max : 4.5A -Temperature d'utilisation = en charge : 0°C à 45°C en décharge : -20°C à 60°C Cette batterie est équipée d'un circuit de protection électronique (BMS) qui protège la batterie de tout court-circuit, de surcharge, de décharge profonde. Ce BMS réalise également l'équilibrage des cellules pour garantir une meilleure longévité. La batterie est ainsi protégée contre les mauvaises manipulations tout en garantissant une performance et durée de vie optimale. Techniquement, la technologie LIFEPO4 surpasse sur tous les points la technologie plomb : fiabilité, performances, sécurité, propreté = - Rapport poids/puissance = 70% plus légère que votre batterie plomb d'origine - Durée de vie = 4 à 5 fois supérieure aux batteries plomb (2000 cycles contre 500 cycles max pour le plomb) - Performance = 2 fois plus performante qu'une batterie plomb, avec des courants de charge/décharge très élevé. - Large plage de températures d'utilisation = de -20°C à +60°C - Souplesse d'utilisation = contrairement au plomb, les recharges incomplètes n'auront aucun incidences sur sa durée de vie. - Plus sécurisant = aucune fuite possible, aucun acide dans la batterie. Aucun risque d'explosion ou de combustion après un choc, un court-circuit ou une surchauffe. - Plus écologique = Pas de plomb, pas de cadmium, pas de mercure IMPORTANT : Ce pack possède la norme UN38.3. Il est donc en conformité avec la règle de transport aérienne internationale (IATA).
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie LiFePo4 1S1P IFR18650 + PCM 5A + sortie fils 150mm AWG20 - Technologie : Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) - Courant de charge max : 1.5A - Courant de décharge continu max : 4.5A -Temperature d'utilisation = en charge : 0°C à 45°C en décharge : -20°C à 60°C Cette batterie est équipée d'un circuit de protection électronique (BMS) qui protège la batterie de tout court-circuit, de surcharge, de décharge profonde. Ce BMS réalise également l'équilibrage des cellules pour garantir une meilleure longévité. La batterie est ainsi protégée contre les mauvaises manipulations tout en garantissant une performance et durée de vie optimale. Techniquement, la technologie LIFEPO4 surpasse sur tous les points la technologie plomb : fiabilité, performances, sécurité, propreté = - Rapport poids/puissance = 70% plus légère que votre batterie plomb d'origine - Durée de vie = 4 à 5 fois supérieure aux batteries plomb (2000 cycles contre 500 cycles max pour le plomb) - Performance = 2 fois plus performante qu'une batterie plomb, avec des courants de charge/décharge très élevé. - Large plage de températures d'utilisation = de -20°C à +60°C - Souplesse d'utilisation = contrairement au plomb, les recharges incomplètes n'auront aucun incidences sur sa durée de vie. - Plus sécurisant = aucune fuite possible, aucun acide dans la batterie. Aucun risque d'explosion ou de combustion après un choc, un court-circuit ou une surchauffe. - Plus écologique = Pas de plomb, pas de cadmium, pas de mercure IMPORTANT : Ce pack possède la norme UN38.3. Il est donc en conformité avec la règle de transport aérienne internationale (IATA).