Enix - Batterie(s) Batterie Lithium Fer Phosphate 2S2P IFR18650 + PCM (19.2Wh) 6.4V 3Ah - MGL9060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766589743
Réf. Sonepar
00399658974
Réf. Fournisseur
MGL9060
Réf. Commerciale
Enix
NX Batterie Lithium Fer Phosphate 2S2P IFR18650 + PCM (19.2Wh) 6.4V 3Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie LiFePo4 2S2P IFR18650 + PCM 10A + sortie fils 150mm - Technologie : Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) - Courant de charge max : 1.5A - Courant de décharge continu max : 4.5A -Temperature d'utilisation = en charge : 0°C à 45°C en décharge : -20°C à 60°C Cette batterie est équipée d'un circuit de protection électronique (BMS) qui protège la batterie de tout court-circuit, de surcharge, de décharge profonde. Ce BMS réalise également l'équilibrage des cellules pour garantir une meilleure longévité. La batterie est ainsi protégée contre les mauvaises manipulations tout en garantissant une performance et durée de vie optimale. Techniquement, la technologie LIFEPO4 surpasse sur tous les points la technologie plomb : fiabilité, performances, sécurité, propreté = - Rapport poids/puissance = 70% plus légère que votre batterie plomb d'origine - Durée de vie = 4 à 5 fois supérieure aux batteries plomb (2000 cycles contre 500 cycles max pour le plomb) - Performance = 2 fois plus performante qu'une batterie plomb, avec des courants de charge/décharge très élevé. - Large plage de températures d'utilisation = de -20°C à +60°C - Souplesse dutilisation = contrairement au plomb, les recharges incomplètes nauront aucun incidences sur sa durée de vie. - Plus sécurisant = aucune fuite possible, aucun acide dans la batterie. Aucun risque d'explosion ou de combustion après un choc, un court-circuit ou une surchauffe. - Plus écologique = Pas de plomb, pas de cadmium, pas de mercure IMPORTANT : Ce pack possède la norme UN38.3. Il est donc en conformité avec la règle de transport aérienne internationale (IATA).
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie LiFePo4 2S2P IFR18650 + PCM 10A + sortie fils 150mm - Technologie : Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) - Courant de charge max : 1.5A - Courant de décharge continu max : 4.5A -Temperature d'utilisation = en charge : 0°C à 45°C en décharge : -20°C à 60°C Cette batterie est équipée d'un circuit de protection électronique (BMS) qui protège la batterie de tout court-circuit, de surcharge, de décharge profonde. Ce BMS réalise également l'équilibrage des cellules pour garantir une meilleure longévité. La batterie est ainsi protégée contre les mauvaises manipulations tout en garantissant une performance et durée de vie optimale. Techniquement, la technologie LIFEPO4 surpasse sur tous les points la technologie plomb : fiabilité, performances, sécurité, propreté = - Rapport poids/puissance = 70% plus légère que votre batterie plomb d'origine - Durée de vie = 4 à 5 fois supérieure aux batteries plomb (2000 cycles contre 500 cycles max pour le plomb) - Performance = 2 fois plus performante qu'une batterie plomb, avec des courants de charge/décharge très élevé. - Large plage de températures d'utilisation = de -20°C à +60°C - Souplesse dutilisation = contrairement au plomb, les recharges incomplètes nauront aucun incidences sur sa durée de vie. - Plus sécurisant = aucune fuite possible, aucun acide dans la batterie. Aucun risque d'explosion ou de combustion après un choc, un court-circuit ou une surchauffe. - Plus écologique = Pas de plomb, pas de cadmium, pas de mercure IMPORTANT : Ce pack possède la norme UN38.3. Il est donc en conformité avec la règle de transport aérienne internationale (IATA).