Enix - Batterie(s) Batterie Lithium Fer Phosphate Golf NX Power Swing UN38.3 12V 22Ah U - AML9119PACK

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766478535

Réf. Sonepar

00399643341

Réf. Fournisseur

AML9119PACK

Réf. Commerciale

Enix

NX Batterie Lithium Fer Phosphate Golf NX Power Swing UN38.3 12V 22Ah UN38.3 + chargeur 4A vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie pour chariot de Golf, au lithium fer phosphate, en remplacement de votre batterie standard au plomb 12V 24Ah. - Technologie : Lithium Fer Phosphate, éléments cylindriques - Nombre de cycles : jusqu'a 2000 - Temps de recharge : 5 heures Cette batterie de technologie différente de celle que vous avez d'origine sur votre chariot est néanmoins parfaitement compatible avec celle-ci. Elle peut donc être installée à la place sans avoir à réaliser aucune autre modification sur votre appareil. Votre chargeur 3 états avec controle de charge (dit intéligents), conçu pour charger une batterie plomb, sera lui aussi 100% compatible avec cette nouvelle batterie Lithium Fer Phosphate. Le contenu du kit : - Une batterie 12V 22 Ah permettant de réaliser un parcours de golf de 38 trous de manière équivalente à une batterie au plomb de 38Ah. - Une housse de protection et de transport. - Un connecteur T bare Anderson special Caddy Golf - Un chargeur Lithium Fer Phosphate 4A avec connecteur Anderson 2 types de branchement possible : via le connecteur Anderson ou avec les cosses type M5 intégrées à la batterie