Enix - Batterie(s) Batterie Lithium Fer Phosphate NX Power Swing UN38.3 12V 16Ah UN38.3 - AML9118PACK

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie Lithium Fer Phosphate NX Power Swing UN38.3 12V 16Ah UN38.3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766478528

Réf. Sonepar

00399643340

Réf. Fournisseur

AML9118PACK

Marque

Enix

NX Batterie Lithium Fer Phosphate NX Power Swing UN38.3 12V 16Ah UN38.3+ chargeur 4A 12V 16Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie pour chariot de Golf, au lithium fer phosphate, en remplacement de votre batterie standard au plomb 12V 24Ah. - Technologie : Lithium Fer Phosphate, éléments cylindriques - Nombre de cycles : jusqu'a 2000 - Temps de recharge : 5 heures Cette batterie de technologie différente de celle que vous avez d'origine sur votre chariot est néanmoins parfaitement compatible avec celle-ci. Elle peut donc être installée à la place sans avoir à réaliser aucune autre modification sur votre appareil. Votre chargeur 3 états avec controle de charge (dit intéligents), conçu pour charger une batterie plomb, sera lui aussi 100% compatible avec cette nouvelle batterie Lithium Fer Phosphate. Le contenu du kit : - Une batterie 12V 16Ah permettant de réaliser un parcours de golf de 27 trous de manière équivalente à une batterie au plomb de 30Ah. - Une housse de protection et de transport. - Un connecteur T bare Anderson special Caddy Golf - Un chargeur lithium fer phosphate 4A avec connectique Anderson 2 types de branchement possible : via le connecteur Anderson ou avec les cosses type M5 intégrées à la batterie