Enix - Batterie(s) Batterie moto YB7-A - NB7-A - 12N7-4B 12V 8Ah - MOT9007


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766606075
Réf. Sonepar
00399660607
Réf. Fournisseur
MOT9007
Réf. Commerciale
Enix
NX Batterie moto YB7-A / NB7-A / 12N7-4B 12V 8Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie moto NB7-A / YB7-A NX Power Start de type "AGM préactivée sans entretien". Caractéristiques de la batterie moto AGM NB7-A / YB7-A = - Capacité en C10 : 8Ah - Puissance au démarrage (CCA) : 90A - Modèle de cosses : B - Polarité : borne négative à droite La batterie moto NB7-A / YB7-A "AGM préactivée sans entretien" de la marque NX Power Start offre d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Elle est 100% étanche ce qui lui offre une protection absolue contre tout écoulement ou renversement. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente resistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Elle est la batterie idéale pour les motos ou scooters haut de gamme équipés d'électroniques. Son excellente résistance aux fortes vibrations la rend idéale pour les sports mécaniques (quad, jet-ski, motoneige...) Avantages de la batterie moto NB7-A / YB7-A "AGM préactivée sans entretien" = - Aucun remplissage avant installation, ni de mise à niveau de l'elctrolyte, - 100% étanche, elle ne présente aucun risque de fuite d'acide, - Puissance optimale au démarrage, - Excellente résistance aux vibrations, - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec 12N7-4B, GT9L-BS, VARTA 508013008A514, NB7A, NB7-A, MOT060, YB7-A, YB7 A, EXIDE EB7-A, EB7A, EB7-A, 0092M4F240, MOT035, 12MX9B, 12MX9-B, 12N74B
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie moto NB7-A / YB7-A NX Power Start de type "AGM préactivée sans entretien". Caractéristiques de la batterie moto AGM NB7-A / YB7-A = - Capacité en C10 : 8Ah - Puissance au démarrage (CCA) : 90A - Modèle de cosses : B - Polarité : borne négative à droite La batterie moto NB7-A / YB7-A "AGM préactivée sans entretien" de la marque NX Power Start offre d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Elle est 100% étanche ce qui lui offre une protection absolue contre tout écoulement ou renversement. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente resistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Elle est la batterie idéale pour les motos ou scooters haut de gamme équipés d'électroniques. Son excellente résistance aux fortes vibrations la rend idéale pour les sports mécaniques (quad, jet-ski, motoneige...) Avantages de la batterie moto NB7-A / YB7-A "AGM préactivée sans entretien" = - Aucun remplissage avant installation, ni de mise à niveau de l'elctrolyte, - 100% étanche, elle ne présente aucun risque de fuite d'acide, - Puissance optimale au démarrage, - Excellente résistance aux vibrations, - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec 12N7-4B, GT9L-BS, VARTA 508013008A514, NB7A, NB7-A, MOT060, YB7-A, YB7 A, EXIDE EB7-A, EB7A, EB7-A, 0092M4F240, MOT035, 12MX9B, 12MX9-B, 12N74B