Enix - Batterie(s) Batterie moto YT7B-4 - FT7B4 12V 6Ah - MOT8703

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie moto YT7B-4 - FT7B4 12V 6Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3564095506412

Réf. Sonepar

00399550641

Réf. Fournisseur

MOT8703

Marque

Enix

Fulbat Batterie moto YT7B-4 / FT7B4 12V 6Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie moto YT7B-4 FULBAT de type "AGM préactivé sans entretien". Capacité en C10 : 6Ah Puissance au démarrage (CCA) : 85A Modèle de cosses : A Polarité : borne négative à droite La batterie YT7B-4 / FT7B-4 "AGM préactivé sans entretien" de la marque Fulbat offre d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Elle est 100% étanche ce qui lui offre une protection absolue contre tout écoulement ou renversement. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente resistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Elle est la batterie idéale pour les motos ou scooters haut de gamme équipés délectroniques. Son excellente résistance aux fortes vibrations la rend idéale pour les sports mécaniques (quad, jet-ski, motoneige...) Avantages de la batterie YT7B-4 "AGM préactivée sans entretien" = - Aucun remplissage avant installation, ni de mise à niveau de l'elctrolyte, - 100% étanche, elle ne présente aucun risque de fuite dacide jusqu'à une inclinaison de 90°(position couchée possible), - Puissance optimale au démarrage, - Excellente résistance aux vibrations, - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec YT7B-4, VARTA 507901012A514, YT7BBS, YT7B-BS, FT7B4, FT7B-4, YT7B4