fin de vie

Enix - Batterie(s) Batterie moto YTX12-BS - YB12B-B2 - NTX12-BS 12V 10Ah - MOT9018

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie moto YTX12-BS - YB12B-B2 - NTX12-BS 12V 10Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660766606181

Réf. Sonepar

00399660618

Réf. Fournisseur

MOT9018

Réf. Commerciale

Enix

NX Batterie moto YTX12-BS / YB12B-B2 / NTX12-BS 12V 10Ah vendu par Batterie(s)

Les atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie moto YTX12-BS / YB12B-B2 / NTX12-BS NX Power Start de type AGM préactivée sans entretien". Caractéristiques de la batterie moto AGM NTX12-BS / YTX12-BS /YB12B-B2 = - Capacité en C10 : 10Ah - Puissance au démarrage (CCA) : 130A - Modèle de cosses : A - Polarité : borne négative à droite La batterie moto NTX12-BS / YTX12-BS/ YB12B-B2 "AGM préactivée sans entretien" de la marque NX Power Start offre d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Elle est 100% étanche ce qui lui offre une protection absolue contre tout écoulement ou renversement. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente resistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Elle est la batterie idéale pour les motos ou scooters haut de gamme équipés d’électroniques. Son excellente résistance aux fortes vibrations la rend idéale pour les sports mécaniques (quad, jet-ski, motoneige...) Avantages de la batterie moto NTX12-BS / YTX12-BS/ YB12B-B2 "AGM préactivée sans entretien" = - Aucun remplissage avant installation, ni de mise à niveau de l'elctrolyte, - 100% étanche, elle ne présente aucun risque de fuite d’acide, - Puissance optimale au démarrage, - Excellente résistance aux vibrations, - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec ETX12-BS,YTX12-4,VARTA 510012009A514,NTX12BS,NTX12-BS,MOT114,YB12BB2,YB12B-B2,MOT076,YTX12-BS,YTX12 BS,GTX12BS,GTX12-BS,ETX12BS"