fin de vie

Enix - Batterie(s) Batterie moto YTX4L-BS - NTX4L-BS 12V 3Ah - MOT9013

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie moto YTX4L-BS - NTX4L-BS 12V 3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660766606136

Réf. Sonepar

00399660613

Réf. Fournisseur

MOT9013

Réf. Commerciale

Enix

NX Batterie moto YTX4L-BS / NTX4L-BS 12V 3Ah vendu par Batterie(s)

Les atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie moto NTX4L-BS / YTX4L-BS NX Power Start de type AGM préactivée sans entretien". Caractéristiques de la batterie moto AGM NTX4L-BS / YTX4L-BS = - Capacité en C10 : 3Ah - Puissance au démarrage (CCA) : 50A - Modèle de cosses : A - Polarité : borne négative à gauche La batterie moto NTX4L-BS / YTX4L-BS "AGM préactivée sans entretien" de la marque NX Power Start offre d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Elle est 100% étanche ce qui lui offre une protection absolue contre tout écoulement ou renversement. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente resistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Elle est la batterie idéale pour les motos ou scooters haut de gamme équipés d’électroniques. Son excellente résistance aux fortes vibrations la rend idéale pour les sports mécaniques (quad, jet-ski, motoneige...) Avantages de la batterie moto NTX4L-BS / YTX4L-BS "AGM préactivée sans entretien" = - Aucun remplissage avant installation, ni de mise à niveau de l'elctrolyte, - 100% étanche, elle ne présente aucun risque de fuite d’acide, - Puissance optimale au démarrage, - Excellente résistance aux vibrations, - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec 12N4-3B,SLA12-4,FTZ5S,SHIDO LTX4L-BS,YT4L-4,VARTA 503014003A514,YTZ3,YTZ5S,NTX4LBS,NTX4L-BS,MOT107,FTX4LBS,FTX4L-BS,YTX4L-BS,YT4LBS,YT4L-BS,GTX4LBS,GTX4L-BS,GT4LBS,GT4L-BS,ETX4LBS,ETX4L-BS,BTX4LBS,BTX4L-BS"