Enix - Batterie(s) Batterie moto YTZ10S - NTZ10S 12V 8.5Ah - MOT127

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie moto YTZ10S - NTZ10S 12V 8.5Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766434876

Réf. Sonepar

00399645333

Réf. Fournisseur

MOT127

Réf. Commerciale

Enix

NX Batterie moto YTZ10S / NTZ10S 12V 8.5Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie moto YTZ10S / NTZ10S NX Power Start de type "AGM préactivée sans entretien". Capacité en C10 : 8.6Ah Puissance au démarrage (CCA) : 190A Modèle de cosses : A Polarité : borne négative à droite La batterie NTZ10S / YTZ10S "AGM préactivée sans entretien" de la marque NX Power Start offre d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Elle est 100% étanche ce qui lui offre une protection absolue contre tout écoulement ou renversement. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente resistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Elle est la batterie idéale pour les motos ou scooters haut de gamme équipés délectroniques. Son excellente résistance aux fortes vibrations la rend idéale pour les sports mécaniques (quad, jet-ski, motoneige...) Avantages de la batterie NTZ10S / YTZ10S "AGM préactivée sans entretien" = - Aucun remplissage avant installation, ni de mise à niveau de l'elctrolyte, - 100% étanche, elle ne présente aucun risque de fuite dacide jusqu'à une inclinaison de 90°(position couchée possible), - Puissance optimale au démarrage, - Excellente résistance aux vibrations, - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec YTZ10S, MOT8605, MOT9206, TTZ10S, MOTOBATT MBTZ10S, YTZ10S-BS, YTZ10S-4, VARTA 508901015A514, AGM128, AGM12-8, ETZ10S, GTZ10S, YTZ 10S