Enix - Batterie(s) Batterie moto YTZ7S - NTZ7S 12V 6Ah - MOT126


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766434883
Réf. Sonepar
00399645332
Réf. Fournisseur
MOT126
Réf. Commerciale
Enix
NX Batterie moto YTZ7S / NTZ7S 12V 6Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie moto YTZ7S / NTZ7S NX Power Start de type "AGM préactivé sans entretien". Capacité en C10 : 6Ah Puissance au démarrage (CCA) : 130A Modèle de cosses : A Polarité : borne négative à gauche La batterie YTZ7S "AGM préactivé sans entretien" de la marque NX Power Start offre d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Elle est 100% étanche ce qui lui offre une protection absolue contre tout écoulement ou renversement. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente resistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Elle est la batterie idéale pour les motos ou scooters haut de gamme équipés délectroniques. Son excellente résistance aux fortes vibrations la rend idéale pour les sports mécaniques (quad, jet-ski, motoneige...) Avantages de la batterie YTZ7S "AGM préactivée sans entretien" = - Aucun remplissage avant installation, ni de mise à niveau de l'elctrolyte, - 100% étanche, elle ne présente aucun risque de fuite dacide jusqu'à une inclinaison de 90°(position couchée possible), - Puissance optimale au démarrage, - Excellente résistance aux vibrations, - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec YTZ7S, YTZ6S-BS, YTZ6-S, YT6 B3, GT6B-3, ET6B3, YT6B-3, MOT121, TTZ7S, YTZ7S-BS, YTZ7S-4, VARTA 507902011A514, MOT121, FTZ-7-BS, MOT8606, 5324365-51, EBZ73, EBZ7-3, AGM125, AGM12-5, EBZ7-3, ETZ7S, ETZ-7S, 532436551, 0133301284, 01-33-301-284, GTZ7SBS, GTZ7S-BS, BTZ7S, BTZ-7S, YTZ-7S
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie moto YTZ7S / NTZ7S NX Power Start de type "AGM préactivé sans entretien". Capacité en C10 : 6Ah Puissance au démarrage (CCA) : 130A Modèle de cosses : A Polarité : borne négative à gauche La batterie YTZ7S "AGM préactivé sans entretien" de la marque NX Power Start offre d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Elle est 100% étanche ce qui lui offre une protection absolue contre tout écoulement ou renversement. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente resistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Elle est la batterie idéale pour les motos ou scooters haut de gamme équipés délectroniques. Son excellente résistance aux fortes vibrations la rend idéale pour les sports mécaniques (quad, jet-ski, motoneige...) Avantages de la batterie YTZ7S "AGM préactivée sans entretien" = - Aucun remplissage avant installation, ni de mise à niveau de l'elctrolyte, - 100% étanche, elle ne présente aucun risque de fuite dacide jusqu'à une inclinaison de 90°(position couchée possible), - Puissance optimale au démarrage, - Excellente résistance aux vibrations, - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec YTZ7S, YTZ6S-BS, YTZ6-S, YT6 B3, GT6B-3, ET6B3, YT6B-3, MOT121, TTZ7S, YTZ7S-BS, YTZ7S-4, VARTA 507902011A514, MOT121, FTZ-7-BS, MOT8606, 5324365-51, EBZ73, EBZ7-3, AGM125, AGM12-5, EBZ7-3, ETZ7S, ETZ-7S, 532436551, 0133301284, 01-33-301-284, GTZ7SBS, GTZ7S-BS, BTZ7S, BTZ-7S, YTZ-7S