Enix - Batterie(s) Batterie Nicd 4x SC VNT 4S1P ST1 4.8V 1600mAh COSSE - MXN0047

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie Nicd 4x SC VNT 4S1P ST1 4.8V 1600mAh COSSE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 1600 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766525925

Réf. Sonepar

00399645413

Réf. Fournisseur

MXN0047

Marque

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

1600 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

89.7 mm

hauteur, borne comprise:

42.8 mm

largeur:

22.2 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

189 g

NX Batterie Nicd 4x SC VNT 4S1P ST1 4.8V 1600mAh COSSE vendu par Batterie(s)