Enix - Batterie(s) Batterie Nimh 4x AA 4S1P ST1 F100 4.8V 2.5Ah Molex - MGH00711

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie Nimh 4x AA 4S1P ST1 F100 4.8V 2.5Ah Molex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 2.5 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766507822

Réf. Sonepar

00399650782

Réf. Fournisseur

MGH00711

Marque

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

2.5 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

56.97 mm

hauteur, borne comprise:

52.58 mm

largeur:

15.09 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

125.58 g

NX Batterie Nimh 4x AA 4S1P ST1 F100 4.8V 2.5Ah Molex vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Lot de deux batteries Equivalent avec 111904, 061098, GPHC22ST, 111905