Enix - Batterie(s) Batterie onduleur (UPS) DataSafe HX 12HX80-FR 12V 20Ah M5-F - AMP37119

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie onduleur (UPS) DataSafe HX 12HX80-FR 12V 20Ah M5-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766532480

Réf. Sonepar

00399653248

Réf. Fournisseur

AMP37119

Réf. Commerciale

Enix

Enersys Batterie onduleur (UPS) DataSafe HX 12HX80-FR 12V 20Ah M5-F vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie DataSafe HX 12HX80-FR de la marque Enersys est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre dexcellentes performances pour un usage en charge permanente avec une décharge extrêmement rapide de type UPS (onduleur). Sa qualité de fabrication avec ses plaques minces et ses séparateurs en fibres microporeux lui procure une très grande fiabilité et durée de vie avec une résistance électrique minime ce qui lui améliore ses propriétés de décharge à courant élevé. Cette batterie répond en tous points aux exigences des plus grands fabricants. Pour une densité d'énergie volumique accrue, l'optimisation de l'espace et la fiabilité, il n'y a pas mieux que les batteries DataSafe HX. Caractéristiques de la batterie DataSafe HX 12HX80-FR = - Capacité nominale 12V 20Ah/C20 - Puissance typique en 15 min (à 10.02V et 20°C) = 80W - Connectique M5-F = M5 Femelle - Polarité = Borne négative à gauche - Bac FR (Flamme retardante) = UL94 V-0 Avantages de la gamme Enersys DataSafe HX = - Batterie plomb étanche AGM pour usage à décharge rapide - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - Densité dénergie volumique accrue - Performances supérieures pour un volume réduit - Longue durée de vie - Technologie à recombinaison de gaz de type AGM éprouvée - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie DataSafe HX 12HX80-FR est idéale pour les applications suivantes = - Onduleur - Eclairage de secours - Démarrage de groupe électrogène - Alimentation de secours - Reserve dénergie Equivalent avec HX80, DATASAFE HX 12HX80FR, HX80FR