Enix - Batterie(s) Batterie onduleur (UPS) FIAMM 12FLB200P 12V 55Ah M6-F - AMP8534


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3660766450777
Réf. Sonepar
00399646642
Réf. Fournisseur
AMP8534
Marque
Enix
Fiamm Batterie onduleur (UPS) FIAMM 12FLB200P 12V 55Ah M6-F vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie 12FLB200P de la marque FIAMM est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente avec décharge extrêmement rapide de type UPS (onduleur). Sa qualité de fabrication avec ses plaques minces et ses séparateurs en fibre de verre micro-poreux haute résistance lui procurent une très grande fiabilité et durée de vie. Avec une résistance électrique minime, ses propriétés de décharge à courant élevé sont nettement améliorées. Cette batterie répond ainsi en tous points aux exigences des plus grands fabricants d'onduleurs qui nécessitent un temps de décharge très rapide (entre 10 et 30 minutes).. Caractéristiques de la batterie 12FLB200P FIAMM = - Capacité nominale 12V 55Ah/C20 - Puissance typique en 15 min (à 10.02V et 20°C) = 1224W - Connectique M6-F = M6 Femelle - Bac FR (Flamme retardante) = UL94 V-0 Avantages de la gamme FLB de FIAMM = - Batterie plomb étanche AGM pour usage à décharge rapide (débit elevé) - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 10 ans (à 20°C) - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - Temps très court de recharge- haute disponibilité - La technologie VRLA AGM utilise des séparateurs en fibre de verre micro-poreux haute résistance - Grille en alliage spécial plomb, calcium et fer-blanc, conçue pour résister à la corrosion et assurer un temps de recharge rapide - Très faible dégagement gazeux grâce à une recombinaison interne des gaz (rendement 99%) - Faible autodécharge- capacité de stockage étendue - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie 12FLB200P FIAMM est idéale pour les applications suivantes = - Onduleur (UPS) - Eclairage de secours - Démarrage de groupe électrogène - Alimentation de secours - Reserve d'énergie Equivalent avec 12FLB200P, XP12-210, FIAMM 12FLB200P
Les Atouts de la gamme:
La gamme FLB de Fiamm est constituée de batteries plomb AGM et a été conçue pour fournir les meilleures performances pour des usages stationnaires (Télécom, UPS, datacenter, etc…). L’importance énergétique de cette gamme permet d’avoir des batteries de grandes capacités avec un faible encombrement au sol, de sorte à optimiser l’espace des installations. Les blocs FLB peuvent être installés dans des armoires ou sur des étagères.
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie 12FLB200P de la marque FIAMM est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente avec décharge extrêmement rapide de type UPS (onduleur). Sa qualité de fabrication avec ses plaques minces et ses séparateurs en fibre de verre micro-poreux haute résistance lui procurent une très grande fiabilité et durée de vie. Avec une résistance électrique minime, ses propriétés de décharge à courant élevé sont nettement améliorées. Cette batterie répond ainsi en tous points aux exigences des plus grands fabricants d'onduleurs qui nécessitent un temps de décharge très rapide (entre 10 et 30 minutes).. Caractéristiques de la batterie 12FLB200P FIAMM = - Capacité nominale 12V 55Ah/C20 - Puissance typique en 15 min (à 10.02V et 20°C) = 1224W - Connectique M6-F = M6 Femelle - Bac FR (Flamme retardante) = UL94 V-0 Avantages de la gamme FLB de FIAMM = - Batterie plomb étanche AGM pour usage à décharge rapide (débit elevé) - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 10 ans (à 20°C) - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - Temps très court de recharge- haute disponibilité - La technologie VRLA AGM utilise des séparateurs en fibre de verre micro-poreux haute résistance - Grille en alliage spécial plomb, calcium et fer-blanc, conçue pour résister à la corrosion et assurer un temps de recharge rapide - Très faible dégagement gazeux grâce à une recombinaison interne des gaz (rendement 99%) - Faible autodécharge- capacité de stockage étendue - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie 12FLB200P FIAMM est idéale pour les applications suivantes = - Onduleur (UPS) - Eclairage de secours - Démarrage de groupe électrogène - Alimentation de secours - Reserve d'énergie Equivalent avec 12FLB200P, XP12-210, FIAMM 12FLB200P
Les Atouts de la gamme:
La gamme FLB de Fiamm est constituée de batteries plomb AGM et a été conçue pour fournir les meilleures performances pour des usages stationnaires (Télécom, UPS, datacenter, etc…). L’importance énergétique de cette gamme permet d’avoir des batteries de grandes capacités avec un faible encombrement au sol, de sorte à optimiser l’espace des installations. Les blocs FLB peuvent être installés dans des armoires ou sur des étagères.


