Enix - Batterie(s) Batterie onduleur (UPS) PowerSafe V 6V170 6V 173Ah M6-F - AMP3788


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Powersafe V
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766448927
Réf. Sonepar
00399646611
Réf. Fournisseur
AMP3788
Marque
Enix
Enersys Batterie onduleur (UPS) PowerSafe V 6V170 6V 173Ah M6-F vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Ancienne réf : 6V165/2 Capacité en C10 : 173Ah Capacité en C3 : 134Ah Equivalent avec 6V165/2, 6V170
Les Atouts de la gamme:
Grâce à sa conformité aux normes internationales les plus rigoureuses, la gamme de batteries plomb pur AGM PowerSafe V d’Enersys est reconnue dans le monde entier comme l’un des meilleurs choix pour les applications Télécom/IT. Elle a été conçue spécifiquement pour les applications qui exigent les plus hauts niveaux de sécurité et de fiabilité. Les batteries de cette gamme sont plus compactes que les batteries d'alimentation de secours classiques et offrent des performances supérieures. L'utilisation d'un plastique ABS ignifuge classé V pour les conteneurs à paroi épaisse et les couvercles offre une grande résistance mécanique et d'excellentes caractéristiques de sécurité.
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Ancienne réf : 6V165/2 Capacité en C10 : 173Ah Capacité en C3 : 134Ah Equivalent avec 6V165/2, 6V170
Les Atouts de la gamme:
Grâce à sa conformité aux normes internationales les plus rigoureuses, la gamme de batteries plomb pur AGM PowerSafe V d’Enersys est reconnue dans le monde entier comme l’un des meilleurs choix pour les applications Télécom/IT. Elle a été conçue spécifiquement pour les applications qui exigent les plus hauts niveaux de sécurité et de fiabilité. Les batteries de cette gamme sont plus compactes que les batteries d'alimentation de secours classiques et offrent des performances supérieures. L'utilisation d'un plastique ABS ignifuge classé V pour les conteneurs à paroi épaisse et les couvercles offre une grande résistance mécanique et d'excellentes caractéristiques de sécurité.