Enix - Batterie(s) Batterie onduleur (UPS) SPRINTER XP12V3000 12V 92.8Ah M6-F - AMP80231

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie onduleur (UPS) SPRINTER XP12V3000 12V 92.8Ah M6-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766450401

Réf. Sonepar

00399643674

Réf. Fournisseur

AMP80231

Marque

Enix

Sprinter P/XP Batterie onduleur (UPS) SPRINTER XP12V3000 12V 92.8Ah M6-F vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Sprinter XP12V3000 de la marque Exide GNB est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente avec décharge extrêmement rapide de type UPS (onduleur). Sa qualité de fabrication avec ses plaques planes et ses séparateurs absorbants en fibre de verre à haute compression lui procurent une très grande fiabilité et durée de vie. Avec une résistance électrique minime, ses propriétés de décharge à courant élevé sont nettement améliorées. Cette batterie répond ainsi en tous points aux exigences des plus grands fabricants d'onduleurs qui nécessitent un temps de décharge très rapide (entre 10 et 30 minutes).. Caractéristiques de la batterie Sprinter XP12V3000 Exide GNB = - Capacité nominale 12V 92.8Ah/C10 - Puissance typique en 10 min (à 9,6V et 20°C) = 3040W - Connectique M6-F = M6 Femelle - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) Avantages de la gamme Sprinter XP dExide GNB = - Batterie plomb étanche AGM pour usage à décharge rapide (débit elevé) - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 10 ans (à 20°C) - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - Temps très court de recharge- hautedisponibilité - Technologie avec séparateurs absorbants en fibre de verre à haute compression (AGM) - Plaques planes de qualité supérieure pour une excellente résistance à la corrosion - Très faible dégagement gazeux grâce à une recombinaison interne des gaz (rendement 99%) - Faible autodécharge :capacité de stockage étendue - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie Sprinter XP12V3000 est idéale pour les applications suivantes = - Onduleur (UPS) - Eclairage de secours - Démarrage de groupe électrogène - Alimentation de secours - Reserve d'énergie Equivalent avec P12V2130, XP12V3000, SPRINTER XP12V3000, NAXP123000HP0FA, SPRINTER P12V2130