Enix - Batterie(s) Batterie onduleur (UPS) YUASA NPH5-12 12V 5Ah F6.35 - AMP9223

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie onduleur (UPS) YUASA NPH5-12 12V 5Ah F6.35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766459558

Réf. Sonepar

00399646278

Réf. Fournisseur

AMP9223

Réf. Commerciale

Enix

Yuasa Batterie onduleur (UPS) YUASA NPH5-12 12V 5Ah F6.35 vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie NPH5-12 de la marque YUASA est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente avec décharge extrêmement rapide de type UPS (onduleur). Sa qualité de fabrication avec ses plaques minces et ses séparateurs AGM de haute qualité lui procurent une très grande fiabilité et durée de vie. Avec une résistance électrique minime, ses propriétés de décharge à courant élevé sont nettement améliorées. Cette batterie répond ainsi en tous points aux exigences des plus grands fabricants d'onduleurs qui nécessitent un temps de décharge très rapide (entre 10 et 30 minutes).. Caractéristiques de la batterie NPH5-12 Yuasa = - Capacité nominale 12V 5Ah/C20 - Puissance typique en 10 min (à 9,6V et 20°C) = 190W - En utilisation cyclique : 180 à 1200 cycles. - Connectique F6.35 = Faston 6.35mm - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) Avantages de la gamme NPH de Yuasa= - Batterie plomb étanche AGM pour usage à décharge rapide (débit elevé) - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 5 ans (à 20°C) - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - Construction en fibres de verre microporeuses sans acide libre - Recombinaison de gaz - Faible autodécharge = moins de 3% par mois - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie NPH5-12 est idéale pour les applications suivantes = - Onduleur (UPS) - Eclairage de secours - Démarrage de groupe électrogène - Alimentation de secours - Reserve d'énergie Equivalent avec NPH5-12, NPW20-12, HR5.8-12, MK ES4-12, NPX-25T, REW28-12, UB1250, ROCKET MK ES4-12, PS-1242, POWERSONIC PS-1242, PE12V4, PANASONIC LCR12V4BP, LCR12V4BP, ES4-12, ENERSYS NP4-12, BP4.5-12, NPX25, HR1221W F2, HR1221W