Enix - Batterie(s) Batterie onduleur (UPS) YUASA SW200C 12V 5.8Ah F6.35-F4.8 - AMP92125


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3660766459343
Réf. Sonepar
00399646655
Réf. Fournisseur
AMP92125
Marque
Enix
Yuasa Batterie onduleur (UPS) YUASA SW200C 12V 5.8Ah F6.35/F4.8 vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie SW200C de la marque YUASA est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente avec décharge extrêmement rapide de type UPS (onduleur). Sa qualité de fabrication avec ses plaques minces et ses séparateurs AGM de haute qualité lui procurent une très grande fiabilité et durée de vie. Avec une résistance électrique minime, ses propriétés de décharge à courant élevé sont nettement améliorées. Cette batterie répond ainsi en tous points aux exigences des plus grands fabricants d'onduleurs qui nécessitent un temps de décharge très rapide (entre 10 et 30 minutes).. Caractéristiques de la batterie SW200C Yuasa = - Capacité nominale 12V 5.8Ah/C10 - Puissance typique en 10 min (à 9,6V et 20°C) = 200W - Connectique F6.35/F4.8 = Faston 6.35mm (+) et Faston 4.8mm (-) - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) Avantages de la gamme SW de Yuasa= - Batterie plomb étanche AGM pour usage à décharge rapide (débit elevé) - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 5 ans (à 20°C) - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - Construction en fibres de verre microporeuses sans acide libre - Recombinaison de gaz - Faible autodécharge = moins de 3% par mois - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie SW200C est idéale pour les applications suivantes = - Onduleur (UPS) - Eclairage de secours - Démarrage de groupe électrogène - Alimentation de secours - Reserve d'énergie Equivalent avec SW200, AMP6429, 6140-33-2051754, UPVWA1232P2, UP-VWA1232P2, SW200CYUA, SW200CY
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie SW200C de la marque YUASA est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente avec décharge extrêmement rapide de type UPS (onduleur). Sa qualité de fabrication avec ses plaques minces et ses séparateurs AGM de haute qualité lui procurent une très grande fiabilité et durée de vie. Avec une résistance électrique minime, ses propriétés de décharge à courant élevé sont nettement améliorées. Cette batterie répond ainsi en tous points aux exigences des plus grands fabricants d'onduleurs qui nécessitent un temps de décharge très rapide (entre 10 et 30 minutes).. Caractéristiques de la batterie SW200C Yuasa = - Capacité nominale 12V 5.8Ah/C10 - Puissance typique en 10 min (à 9,6V et 20°C) = 200W - Connectique F6.35/F4.8 = Faston 6.35mm (+) et Faston 4.8mm (-) - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) Avantages de la gamme SW de Yuasa= - Batterie plomb étanche AGM pour usage à décharge rapide (débit elevé) - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 5 ans (à 20°C) - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - Construction en fibres de verre microporeuses sans acide libre - Recombinaison de gaz - Faible autodécharge = moins de 3% par mois - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie SW200C est idéale pour les applications suivantes = - Onduleur (UPS) - Eclairage de secours - Démarrage de groupe électrogène - Alimentation de secours - Reserve d'énergie Equivalent avec SW200, AMP6429, 6140-33-2051754, UPVWA1232P2, UP-VWA1232P2, SW200CYUA, SW200CY


