Enix - Batterie(s) Batterie onduleur (UPS) YUASA SWL1100 12V 40.6Ah M5-F - AMP9248

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SWL - VRLA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766459770
Réf. Sonepar
00399646296
Réf. Fournisseur
AMP9248
Marque
Enix
Yuasa Batterie onduleur (UPS) YUASA SWL1100 12V 40.6Ah M5-F vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie SWL1100 de la marque YUASA est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente avec décharge extrêmement rapide de type UPS (onduleur). Sa qualité de fabrication avec ses plaques minces et ses séparateurs AGM de haute qualité lui procurent une très grande fiabilité et durée de vie. Avec une résistance électrique minime, ses propriétés de décharge à courant élevé sont nettement améliorées. Cette batterie répond ainsi en tous points aux exigences des plus grands fabricants d'onduleurs qui nécessitent un temps de décharge très rapide (entre 10 et 30 minutes).. Caractéristiques de la batterie SWL1100 Yuasa = - Capacité nominale 12V 40.6Ah/C20 - Puissance typique en 10 min (à 9,6V et 20°C) = 1200W - Connectique M5-F = M5 femelle - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) Avantages de la gamme SWL de Yuasa= - Batterie plomb étanche AGM pour usage à décharge rapide (débit elevé) - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 10 ans (à 20°C) - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - Construction en fibres de verre microporeuses sans acide libre - Recombinaison de gaz Cette batterie SWL1100 est idéale pour les applications suivantes = - Onduleur (UPS) - Eclairage de secours - Démarrage de groupe électrogène - Alimentation de secours - Reserve d'énergie Equivalent avec SWL1100
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie SWL1100 de la marque YUASA est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente avec décharge extrêmement rapide de type UPS (onduleur). Sa qualité de fabrication avec ses plaques minces et ses séparateurs AGM de haute qualité lui procurent une très grande fiabilité et durée de vie. Avec une résistance électrique minime, ses propriétés de décharge à courant élevé sont nettement améliorées. Cette batterie répond ainsi en tous points aux exigences des plus grands fabricants d'onduleurs qui nécessitent un temps de décharge très rapide (entre 10 et 30 minutes).. Caractéristiques de la batterie SWL1100 Yuasa = - Capacité nominale 12V 40.6Ah/C20 - Puissance typique en 10 min (à 9,6V et 20°C) = 1200W - Connectique M5-F = M5 femelle - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) Avantages de la gamme SWL de Yuasa= - Batterie plomb étanche AGM pour usage à décharge rapide (débit elevé) - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 10 ans (à 20°C) - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - Construction en fibres de verre microporeuses sans acide libre - Recombinaison de gaz Cette batterie SWL1100 est idéale pour les applications suivantes = - Onduleur (UPS) - Eclairage de secours - Démarrage de groupe électrogène - Alimentation de secours - Reserve d'énergie Equivalent avec SWL1100


