Enix - Batterie(s) Batterie onduleur (UPS) YUASA SWL3300FR 12V 110.2Ah M8-F - AMP9298


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SWL - VRLA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766475572
Réf. Sonepar
00399001399
Réf. Fournisseur
AMP9298
Réf. Commerciale
Enix
Yuasa Batterie onduleur (UPS) YUASA SWL3300FR 12V 110.2Ah M8-F vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie SWL3300FR de la marque YUASA est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente avec décharge extrêmement rapide de type UPS (onduleur). Sa qualité de fabrication avec ses plaques minces et ses séparateurs AGM de haute qualité lui procurent une très grande fiabilité et durée de vie. Avec une résistance électrique minime, ses propriétés de décharge à courant élevé sont nettement améliorées. Cette batterie répond ainsi en tous points aux exigences des plus grands fabricants d'onduleurs qui nécessitent un temps de décharge très rapide (entre 10 et 30 minutes).. Caractéristiques de la batterie SWL3300FR Yuasa = - Capacité nominale 12V 110.2Ah/C20 - Puissance typique en 10 min (à 9,6V et 20°C) = 3300W - Connectique M8-F = M8 Femelle - Bac FR (Flamme retardante) = UL94 V-0 Avantages de la gamme SW de Yuasa= - Batterie plomb étanche AGM pour usage à décharge rapide (débit elevé) - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 10 ans (à 20°C) - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - Construction en fibres de verre microporeuses sans acide libre - Recombinaison de gaz - Faible autodécharge = moins de 3% par mois - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie SWL3300FR est idéale pour les applications suivantes = - Onduleur (UPS) - Eclairage de secours - Démarrage de groupe électrogène - Alimentation de secours - Reserve d'énergie Equivalent avec HRL12540WFR
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie SWL3300FR de la marque YUASA est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente avec décharge extrêmement rapide de type UPS (onduleur). Sa qualité de fabrication avec ses plaques minces et ses séparateurs AGM de haute qualité lui procurent une très grande fiabilité et durée de vie. Avec une résistance électrique minime, ses propriétés de décharge à courant élevé sont nettement améliorées. Cette batterie répond ainsi en tous points aux exigences des plus grands fabricants d'onduleurs qui nécessitent un temps de décharge très rapide (entre 10 et 30 minutes).. Caractéristiques de la batterie SWL3300FR Yuasa = - Capacité nominale 12V 110.2Ah/C20 - Puissance typique en 10 min (à 9,6V et 20°C) = 3300W - Connectique M8-F = M8 Femelle - Bac FR (Flamme retardante) = UL94 V-0 Avantages de la gamme SW de Yuasa= - Batterie plomb étanche AGM pour usage à décharge rapide (débit elevé) - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 10 ans (à 20°C) - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - Construction en fibres de verre microporeuses sans acide libre - Recombinaison de gaz - Faible autodécharge = moins de 3% par mois - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie SWL3300FR est idéale pour les applications suivantes = - Onduleur (UPS) - Eclairage de secours - Démarrage de groupe électrogène - Alimentation de secours - Reserve d'énergie Equivalent avec HRL12540WFR