Enix - Batterie(s) Batterie ordinateur portable 11.1V 4400mAh - IML91277

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 11.1 V

  • capacité - 4400 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766425355

Réf. Sonepar

00399642535

Réf. Fournisseur

IML91277

Marque

Enix

tension nominale:

11.1 V

capacité:

4400 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

210 mm

hauteur, borne comprise:

23 mm

largeur:

70 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

346.5 g

NX Batterie ordinateur portable 11.1V 4400mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 0F586J, Y085C, Y084C, Y082C, X784C, X602C, X597C, X595C, W346C, W343C, W342C, W341C, U444C, R841C, R840C, R839C, R640C, R331H, PP15S, P783D, P238F, F586J, 312-0864, 0Y085C, 0Y084C, 0Y082C, 0X784C, 0X602C, 0X597C, 0X595C, 0W346C, 0W343C, 0W342C, 0W341C, 0U444C, 0R841C, 0R840C, 0R839C, 0R640C, 0R331H, 0P783D, 0P238F