Enix - Batterie(s) Batterie ordinateur portable 11.1V 5200mAh - IML91176

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie ordinateur portable 11.1V 5200mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766421142

Réf. Sonepar

00399642114

Réf. Fournisseur

IML91176

Réf. Commerciale

Enix

NX Batterie ordinateur portable 11.1V 5200mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie compatible de la marque NX Merci de bien vérifier la tension (V) de votre batterie. Il existe différentes tensions de batterie 11.1V et 14.8V pour un même modèle d'ordinateur portable. Equivalent avec GP952, C601H, 312-0763, XR693, RN873, M911G, HP297, GW240, D608H, 451-10533, 451-10478, 312-0633, 312-0625, X284G, M911